項目 | 爐子螺栓 |
光驅類型 | 開槽 |
驅動尺寸 | 7機構/ 16“ |
完 | 鍍鋅 |
頭角 | 82度 |
頭戴 | 0.477“ |
頭高 | 0.153“ |
頭型 | 平 |
孔的大小 | 9/32 |
總長: | 2" |
材料 | 低碳鋼 |
洛氏硬度 | B70-100 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | 0-+375 F |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋長度 | 1" |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 驅動尺寸 | 頭戴 | 頭高 | 孔的大小 | 總長: | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658153-PG | 5機構/ 16“ | 0.362“ | 0.116“ | 7/32 | 2" | 1" | 3 / 16-24 | 新台幣3,270元 | ||
658157-PG | 5機構/ 16“ | 0.362“ | 0.116“ | 7/32 | 3" | 1" | 3 / 16-24 | 新台幣3,570元 | ||
658189-PG | 7機構/ 16“ | 0.477“ | 0.153“ | 9/32 | 6" | 1" | 1 / 4-20 | 新台幣9,442元 | ||
658201-PG | 7機構/ 16“ | 0.597“ | 0.191“ | 11/32 | 3" | 1" | 5 / 16-18 | 新台幣7,315元 | 詢價
| |
658209-PG | 7機構/ 16“ | 0.717“ | 0.23“ | 13/32 | 1.5“ | 1" | 3 / 8-16 | 新台幣8,897元 |