得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 橡膠板 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 黑色 |
硬度計 | 80A |
伸長 | 企業排放佔全球 160% |
完 | 平滑 |
總長: | 36“ |
材料 | 氯丁橡膠 |
最高 溫度 | 220 F |
最小 溫度 評分 | -50 華氏度 |
拉伸強度 | 1800 PSI |
厚度 | 3機構/ 32“ |
類別 | 軍事規格 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | US |