項目 | 軟管倒鉤 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 4“ |
夾鉗類型 | 壓接或軟管夾 |
適合尺寸 | 1/8(立方英尺)NPT |
裝修風格 | 直行 |
六角頭尺寸(英寸) | 7/16 |
軟管ID | 1機構/ 4“ |
材料 | 黃銅 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
壓力等級 | 300 PSI |
螺紋尺寸 | 1機構/ 8“ |
螺紋類型 | (不適用) |
類別 | 直行 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CN |
型號 | 螺紋類型 | 倒鉤尺寸 | 夾鉗類型 | 類別 | 適合尺寸 | 裝修風格 | 軟管ID | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AFG7 | (不適用) | 3機構/ 8“ | 壓接或軟管夾 | 直行 | 1/8(立方英尺)NPT | 直行 | 3機構/ 8“ | 軟管倒鉤 | 新台幣59元 | |
6AFG9 | (不適用) | 1機構/ 2“ | 壓接或軟管夾 | 直行 | 1/4(立方英尺)NPT | 直行 | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 新台幣67元 | |
6AFH2 | (不適用) | 1機構/ 2“ | 壓接或軟管夾 | 直行 | 3/8(立方英尺)NPT | 直行 | 1機構/ 2“ | 軟管倒鉤 | 新台幣77元 | |
6AFH6 | (不適用) | 3機構/ 8“ | 壓接或軟管夾 | 直行 | 1/4(立方英尺)NPT | 直行 | 3機構/ 8“ | 軟管倒鉤 | 新台幣129元 | |
6AFH7 | (不適用) | 5機構/ 8“ | 壓接或軟管夾 | 直行 | 3/8(立方英尺)NPT | 直行 | 5機構/ 8“ | 串珠的軟管倒鉤 | 新台幣169元 | |
6AFH8 | (不適用) | 1機構/ 2“ | 壓接或軟管夾 | 直行 | 3/8(立方英尺)NPT | 直行 | 1機構/ 2“ | 串珠的軟管倒鉤 | 新台幣231元 | |
6AFJ1 | (不適用) | 3機構/ 4“ | 卡箍 | 直行 | 1/2(立方英尺)NPT | 直行 | 3機構/ 4“ | 串珠的軟管倒鉤 | 新台幣182元 |