項目 | 串珠的軟管倒鉤 |
倒鉤尺寸 | 5機構/ 8“ |
夾鉗類型 | 卡箍 |
適合尺寸 | 1/2(立方英尺)NPT |
裝修風格 | 90度彎頭 |
軟管ID | 5機構/ 8“ |
材料 | 黃銅 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
壓力等級 | 300 PSI |
螺紋尺寸 | 1機構/ 2“ |
螺紋類型 | (不適用) |
類別 | 90度肘 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 倒鉤尺寸 | 夾鉗類型 | 適合尺寸 | 軟管ID | 項目 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AFG8 | 1機構/ 4“ | 壓接或軟管夾 | 1/4(立方英尺)NPT | 1機構/ 4“ | 軟管倒鉤 | 1機構/ 4“ | 新台幣148元 | ||
6AFH0 | 1機構/ 4“ | 壓接或軟管夾 | 1/8(立方英尺)NPT | 1機構/ 4“ | 軟管倒鉤 | 1機構/ 8“ | 新台幣138元 | ||
6AFH4 | 3機構/ 8“ | 壓接或軟管夾 | 1/4(立方英尺)NPT | 3機構/ 8“ | 軟管倒鉤 | 1機構/ 4“ | 新台幣193元 | ||
6AFJ0 | 1機構/ 2“ | 卡箍 | 3/8(立方英尺)NPT | 1機構/ 2“ | 串珠的軟管倒鉤 | 3機構/ 8“ | 新台幣478元 | ||
6AFJ4 | 5機構/ 16“ | 壓接或軟管夾 | 3/8(立方英尺)NPT | 5機構/ 16“ | 軟管倒鉤 | 3機構/ 8“ | 新台幣124元 | ||
6AFJ7 | 3機構/ 8“ | 卡箍 | 3/8(立方英尺)NPT | 3機構/ 8“ | 串珠的軟管倒鉤 | 3機構/ 8“ | 新台幣399元 | ||
6AFK0 | 3機構/ 4“ | 卡箍 | 1/2(立方英尺)NPT | 3機構/ 4“ | 串珠的軟管倒鉤 | 1機構/ 2“ | 新台幣722元 |