項目 | 軟管倒鉤 |
倒鉤尺寸 | 3機構/ 8“ |
夾鉗類型 | 壓接或軟管夾 |
適合尺寸 | 5/8“ -18 UNF |
裝修風格 | 直行 |
六角頭尺寸(英寸) | 3/4 |
軟管ID | 3機構/ 8“ |
材料 | 黃銅 |
螺紋尺寸 | 5機構/ 8“ |
螺紋類型 | (F)聯合國基金會 |
類別 | 旋轉 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CN |
型號 | 倒鉤尺寸 | 適合尺寸 | 軟管ID | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6法新社1 | 3機構/ 8“ | 1/4(英尺)NPT | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 新台幣495元 | |
6法新社7 | 1機構/ 4“ | 1/4(立方英尺)NPT | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | (不適用) | 新台幣442元 | |
6法新社8 | 3機構/ 8“ | 3/8(馬)NPSM | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | (M)NPSM | 新台幣448元 | |
6法新社9 | 1機構/ 2“ | 1/2(立方英尺)NPT | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | (不適用) | 新台幣732元 | |
6AFR1 | 1機構/ 2“ | 1/2(全)NPSM | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | (F)NPSM | 新台幣437元 | |
6AFR9 | 1機構/ 4“ | 1/4(全)NPSM | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | (F)NPSM | 新台幣249元 | |
6號 | 3機構/ 8“ | 3/8(全)NPSM | - | - | - | 新台幣344元 |