扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 6ALA2 壓力開關在下降 5 Psi 時打開 | AE7UFY

APPROVED VENDOR 6ALA2 按下開關在下降時打開 5 Psi

有現貨
貨號:AE7UFY 型號:6ALA2

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$311 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目壓力開關
毛細管長度18輸入。
收盤價(PSI)20
不同的壓力5到20 PSI
擴展模組NEMA 1
功能在商業製冷和空調系統中保護壓縮機的製冷劑損失
安裝普遍
開放(PSI)5
壓力連接1/4“女SAE
範圍0.3至150 psi
重設汽車
切換動作低壓打開
開關類型SPST
類別

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)8.89
船長(厘米)15.75
船寬(厘米)12.7
HS代碼8536509065
原產地CN

產品型號

產品型號不同的壓力範圍切換動作類別價錢
批准供應商 6ALA3 壓力開關在 10 Psi 壓力下打開 | AE7UFZ 6ALA310到25 PSI0.3至150 psi低壓打開新台幣237元
批准供應商 6ALA4 壓力開關在 25 Psi 壓力下打開 | AE7UGA 6ALA425到65 PSI0.3至150 psi低壓打開新台幣409元
批准供應商 6ALA5 壓力開關在 25 Psi 壓力下打開 | AE7UGB 6ALA525到80 PSI0.3至150 psi低壓打開新台幣138元
批准供應商 6ALA6 壓力開關在 50 Psi 壓力下打開 | AE7UGC 6ALA650到90 PSI0.3至150 psi低壓打開新台幣136元
批准供應商 6ALA7 壓力開關在上升 200 Psi 時打開 | AE7UGD 6ALA7200到150 PSI150至700 psi在高壓下打開新台幣226元
批准供應商 6ALA8 壓力開關在上升 250 Psi 時打開 | AE7UGE 6ALA8250到150 PSI150至700 psi在高壓下打開新台幣220元
批准供應商 6ALC0 壓力開關在上升 300 Psi 時打開 | AE7UGG 6ALC0300到200 PSI150至700 psi在高壓下打開新台幣322元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 6ALA2 按下開關在下降時打開 5 Psi
新台幣311元 /單元