項目 | 方形油管 |
合金類 | 6063 |
完 | 磨 |
硬度量表 | BHN |
內部廣場 | 2 3機構/ 4“ |
總長: | 3ft。 |
長度公差 | +/- 2.000英寸 |
材料 | 鋁 |
外廣場 | 3" |
外部公差 | +/- 0.024英寸 |
脾氣 | T52 |
拉伸強度 | 27,000 PSI |
類別 | 耐腐蝕 |
典型硬度 | 60 |
典型屈服強度 | 21,000 PSI |
室壁厚度 | 1機構/ 8“ |
壁厚公差 | +/- 0.015英寸 |
船重(kg) | 2.49 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7608200090 |
原產地 | SG |