項目 | U通道 |
合金類 | 6063 |
基本寬度 | 5" |
基本寬度公差 | +/- 0.034英寸 |
完 | 磨 |
硬度量表 | BHN |
腿長 | 2" |
腿長公差 | +/- 0.024英寸 |
總長: | 8ft。 |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 鋁 |
脾氣 | T52 |
拉伸強度 | 27,000 PSI |
類別 | 耐腐蝕 |
典型硬度 | 60 |
典型屈服強度 | 21,000 PSI |
室壁厚度 | 0.188“ |
壁厚公差 | +/- 0.007英寸 |
船重(kg) | 16.2 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 259.08 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 7616995090 |
原產地 | US |