得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減振器 |
實際外徑(英寸) | 1-1/4 |
編織材料 | 不銹鋼 |
爆破壓力 | 2500 PSI |
連接材料 | 銅 |
連接尺寸 | 1-1 / 8“ |
功能 | 最小化振動的潛在破壞作用 |
最高 工作壓力 | 600 PSI |
總長度 | 13“ |
管材 | 不銹鋼 |
類別 | 汗水連接 |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8307103000 |
原產地 | CN |