6ayx6 | 1ayx4減速器適配器黃銅 1/8 X 10/XNUMX - PkXNUMX | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 6AYX6 減速器適配器黃銅 1/4 x 1/8 - 10 件裝 | AE7WVW

APPROVED VENDOR 6AYX6 減速器適配器黃銅 1/4 x 1/8 - 10 件裝

有現貨
貨號:AE7WVW 型號:6AYX6

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$610 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目異徑適配器
主體材料黃銅
連接類型FNPT × MNPT
最大。 壓力1200 PSI
管道尺寸1 / 4“x 1 / 8”
溫度。 範圍-65度至250度F

送貨信息:

船重(kg) 0.92
船高(厘米)1.27
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)5.84
HS代碼7412200035
原產地IN

產品型號

產品型號管道尺寸價錢
批准供應商 6AYX7 減速器適配器黃銅 3/8 x 1/8 英寸 | AE7WVX 6AYX73 / 8“x 1 / 8”新台幣436元
批准供應商 6AYX8 減速器適配器黃銅 3/8 x 1/4 - 10 件裝 | AE7WVY 6AYX83 / 8“x 1 / 4”新台幣991元
批准供應商 6AYX9 減速器適配器黃銅 1/2 x 1/4 英寸 | AE7WVZ 6AYX91 / 2“x 1 / 4”新台幣148元
批准供應商 6AYY0 減速器適配器黃銅 1/2 x 3/8 - 10 件裝 | AE7WWA 6AYY01 / 2“x 3 / 8”新台幣1,659元
批准供應商 6AYY1 減速器適配器黃銅 3/4 x 1/2 英寸 | AE7WWB 6AYY13 / 4“x 1 / 2”新台幣283元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 6AYX6 減速器適配器黃銅 1/4 x 1/8 - 10 件裝
新台幣610元 /單元