得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電磁繼電器 |
線圈電壓 | 24 |
深度 | 2" |
滿載電流@ 120V | 12 |
滿載電流@ 240VAC | 6 |
身高 | 2.25“ |
鎖定轉子電流@ 120V | 60 |
安裝 | 普遍 |
電阻電流@ 277V | 15 |
開關類型 | DPDT |
類別 | 交換 |
信號寬度 | 2.12“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536490075 |
原產地 | CN |