扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 6BA25 六角帽螺絲,5 級 M10 X 1.25,20 毫米長度,25PK | AE7亞特

APPROVED VENDOR 6BA25 六角頭螺釘 Grade 5 M10 X 1.25, 20mm 長, 25PK

有現貨
貨號:AE7YAT 型號:6BA25

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$490 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M10 x 1.25
直徑M10
鍍鋅
5
頭高6.4mm
頭型十六進制
頭寬17mm
頭下長度20mm
材料鐵件
Min.最小Thread Length螺紋長度20mm
證明負荷85,000 PSI
洛氏硬度C22到C32
測量系統公制
拉伸強度116,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度20mm
螺紋尺寸1.25mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型精細

送貨信息:

船重(kg) 0.56
船高(厘米)3.81
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)5.08
HS代碼7318158066
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 6BA25 六角頭螺釘 Grade 5 M10 X 1.25, 20mm 長, 25PK
新台幣490元 /盒