得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M10 x 1.25 |
直徑 | M10 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 5 |
頭高 | 6.4mm |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 17mm |
頭下長度 | 25mm |
材料 | 鐵件 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 25mm |
證明負荷 | 85,000 PSI |
洛氏硬度 | C22到C32 |
測量系統 | 公制 |
拉伸強度 | 116,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 25mm |
螺紋尺寸 | 1.25mm |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 精細 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7318158066 |
原產地 | TW |