扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 6BA37 六角帽螺絲 5 級 M12 x 1.50,20 毫米長度,25PK | AE7YBF

APPROVED VENDOR 6BA37 六角頭螺釘 Grade 5 M12 x 1.50,20mm 長,25PK

有現貨
貨號:AE7YBF 型號:6BA37

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$789 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M12 x 1.5
直徑M12
鍍鋅
5
頭高7.5mm
頭型十六進制
頭寬19mm
頭下長度20mm
材料鐵件
Min.最小Thread Length螺紋長度20mm
證明負荷85,000 PSI
洛氏硬度C22到C32
測量系統公制
拉伸強度116,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋長度20mm
螺紋尺寸1.50mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型精細

送貨信息:

船重(kg) 0.79
船高(厘米)3.81
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)6.35
HS代碼7318158066
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 6BA37 六角頭螺釘 Grade 5 M12 x 1.50,20mm 長,25PK
新台幣789元 /盒