得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角果醬堅果 |
基本材料 | 不銹鋼 |
布氏硬度 | 170 |
直徑/螺紋尺寸 | M12 x 1.75 |
完 | 樸素 |
級 | A4 |
身高 | 6mm |
材料 | A4不銹鋼(相當於316不銹鋼) |
螺母類型 | 細堅果 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 公制 |
類別 | 薄 |
信號寬度 | 19mm |
扳手尺寸 | 19mm |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318160060 |
原產地 | TW |