得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 橡子堅果 |
基本材料 | 不銹鋼 |
布氏硬度 | 170 |
直徑/螺紋尺寸 | M14 x 2 |
完 | 樸素 |
級 | 沒有評分 |
身高 | 25mm |
材料 | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) |
螺母類型 | 螺帽 |
測量系統 | 公制 |
螺紋深度 | 18.4mm |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 公制 |
類別 | 標準 |
信號寬度 | 22mm |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7318160060 |
原產地 | TW |