項目 | 發動機驅動泵 |
套管適配器 | 鋁 |
止回閥 | 良好 |
連線設定 | NPT |
引擎品牌 | 興信 |
發動機RPM | 3600 |
引擎尺寸 | 179cc |
發動機/馬達類型 | 氣 |
汽油種類 | 氣 |
GPH | 9840 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 156 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 148 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 132 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 127 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 108 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 92 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 66 |
身高 | 17“ |
HP | 6 |
點火方式 | 後坐力 |
葉輪 | 鑄鐵 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
葉輪類型 | 半開放 |
進口 | 2“NPT |
總長: | 21“ |
材料 | 鋁 |
最高 流 | 9360加侖/小時 |
最高 頭 | 82英尺 |
最大。 壓力 | 35.5 PSI |
最高吸程(英尺) | 26 |
機械密封 | 布納N,CRB / CMC,SS |
NPT端口 | 2輸入。 |
資訊插座&面板 | 2“NPT |
防滾架 | 鐵件 |
密封材料 | 布納N,CRB / CMC,SS |
自吸 | 是 |
傳感器類型 | 低油 |
固體處理量(英寸) | 1/8 |
油箱容量 | 3.8 Qt。 |
溫度。 範圍 | 41至113 F |
類別 | 一般用途 |
蝸殼/護板 | 鑄鐵 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 27.71 |
船高(厘米) | 42.42 |
船長(厘米) | 50.29 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8413702015 |
原產地 | JP |