項目 | 數字太陽能溫度計 |
準確性 | +/- 1%或+/- 1度,以較大者為準 |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | ABS |
連接位置 | 下可變角度 |
連接尺寸 | 19 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
插入長度 | 4-1 / 2“ |
規模劃分 | 0.1學位 |
莖直徑。 | 0.44“ |
莖長 | 6" |
溫度。 範圍 | -50度至300度F |
窗戶材料 | 塑料 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 莖長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
6CMZ2 | 3.5“ | 新台幣6,862元 |