得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 公制內六角螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | M4 x 0.7 |
驅動器大小 | 2.5mm |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 黑色 |
頭戴 | 8mm |
頭高 | 2.3mm |
頭型 | 平 |
頭下長度 | 22mm |
材料 | 10.9鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 150,800 PSI |
洛氏硬度 | C32到C39 |
螺紋直徑 | M4 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 22mm |
螺紋尺寸 | 0.70mm |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 精細 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 7318156040 |
原產地 | TW |