扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 6EB87 內六角螺絲按鈕不鏽鋼 M12 x 1.75 X 55,5PK | AE8MTM

APPROVED VENDOR 6EB87 內六角螺絲按鈕不銹鋼 M12 x 1.75 X 55, 5PK

有現貨
貨號:AE8MTM 型號:6EB87

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$862 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸M12 x 1.75
驅動器大小8mm
光驅類型六角插座
樸素
頭戴21mm
頭高6.6mm
頭型
頭下長度55mm
材料A2不銹鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度150,800 PSI
洛氏硬度C39到C44
螺紋直徑M12
螺紋方向右手
螺紋長度36mm
螺紋尺寸1.75mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.3
船高(厘米)3.3
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)4.57
HS代碼7318158030
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 6EB87 內六角螺絲按鈕不銹鋼 M12 x 1.75 X 55, 5PK
新台幣862元 /盒