得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 肩螺釘 |
課程 | 5克6克 |
驅動器大小 | 4mm |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 13mm |
頭高 | 5.5mm |
頭部風格 | 滾花 |
材料 | 12.9合金鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 159,500 PSI |
洛氏硬度 | C39到C44 |
剪切強度 | 95,700 PSI |
肩直徑。 | 8mm |
肩寬 | 12mm |
肩寬公差 | + 0.25mm |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -70到250 F. |
螺紋長度 | 11mm |
螺紋尺寸 | M6 x 1 |
類別 | 自鎖 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318158045 |
原產地 | TW |