項目 | 矩形坯料 |
合金類 | 316 |
完 | 磨 |
硬度量表 | BHN |
總長: | 6" |
長度公差 | +/- 0.001英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
脾氣 | 退火 |
厚度 | 3機構/ 8“ |
厚度公差 | + 0.060 / -0.010“ |
類別 | 精密-耐腐蝕 |
典型硬度 | 217以下 |
典型拉伸強度 | 75,000 PSI |
典型屈服強度 | 30,000 PSI |
信號寬度 | 2" |
寬度公差 | + 0.094 / -0.031“ |
船重(kg) | 6.94 |
船高(厘米) | 0.95 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7222190000 |
原產地 | SG |
產品 | 型號 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4台 | 3機構/ 16“ | +0.050 /-0.010“ | 1" | 新台幣1,644元 | 詢價
|