項目 | 環境採樣瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 透明 |
主體材料 | 高密度聚乙烯 |
容量 | 500mL / 16盎司 |
瓶蓋顏色 | 透明 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 73mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 171mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 28-415 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 9.9 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 容量 | 直徑 | 身高 | 口 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FAH1 | 125mL / 4盎司 | 50mm | 104mm | 窄 | 24-415 毫米 | 新台幣21,877元 | ||
6FAH2 | 250mL / 8盎司 | 61mm | 133mm | 窄 | 24-415 毫米 | 新台幣17,790元 | ||
6FAH4 | 1,000mL / 32盎司 | 92mm | 217mm | 窄 | 38mm | 新台幣9,352元 | ||
6FAH5 | 125mL / 4盎司 | 51mm | 100mm | 寬 | 38-415 毫米 | 新台幣26,334元 | ||
6FAH6 | 250mL / 8盎司 | 61mm | 131mm | 寬 | 43-415 毫米 | 新台幣20,084元 | ||
6FAH7 | 500mL / 16盎司 | 73mm | 168mm | 寬 | 53-415 毫米 | 新台幣13,702元 | ||
6FAH8 | 1,000mL / 32盎司 | 91mm | 199mm | 寬 | 63-415 毫米 | 新台幣8,609元 |