項目 | 瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 透明 |
主體材料 | 聚丙烯 |
容量 | 4,000mL / 128盎司 |
瓶蓋顏色 | 透明 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 153mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 288mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 100-415 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | IN |
型號 | 容量 | 直徑 | 身高 | 口 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FAL3 | 250mL / 8盎司 | 61mm | 133mm | 窄 | 24-415 毫米 | 新台幣1,362元 | |
6FAL4 | 60mL / 2盎司 | 39mm | 86mm | 寬 | 28-415 毫米 | 新台幣1,371元 | |
6FAL5 | 125mL / 4盎司 | 50mm | 99mm | 寬 | 38-415 毫米 | 新台幣2,119元 | |
6FAL6 | 250mL / 8盎司 | 61mm | 131mm | 寬 | 43-415 毫米 | 新台幣2,589元 | |
6FAL7 | 500mL / 16盎司 | 73mm | 168mm | 寬 | 53-415 毫米 | 新台幣3,907元 | |
6FAL8 | 1,000mL / 32盎司 | 91mm | 199mm | 寬 | 63-415 毫米 | 新台幣3,918元 | |
6FAP7 | 2,000mL / 64盎司 | 120mm | 244mm | 寬 | 100-415 毫米 | 新台幣1,133元 |