項目 | 瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 透明 |
主體材料 | 低密度聚乙烯 |
容量 | 250mL / 8盎司 |
瓶蓋顏色 | 透明 |
封蓋材料 | 聚丙烯 |
直徑 | 61.5mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 133mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 24-415 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | IN |
型號 | 容量 | 直徑 | 身高 | 口 | 螺絲蓋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FAL9 | 30mL / 1盎司 | 34mm | 63mm | 寬 | 28-415 毫米 | 新台幣1,161元 | |
6風扇0 | 60mL / 2盎司 | 39mm | 86mm | 寬 | 28-415 毫米 | 新台幣676元 | |
6風扇1 | 125mL / 4盎司 | 50mm | 99mm | 寬 | 38-415 毫米 | 新台幣1,528元 | |
6風扇2 | 250mL / 8盎司 | 61mm | 131mm | 寬 | 43-415 毫米 | 新台幣1,987元 | |
6風扇3 | 500mL / 16盎司 | 73mm | 168mm | 寬 | 53-415 毫米 | 新台幣3,042元 | |
6FAR3 | 15mL / 0.5盎司 | 25mm | 60mm | 窄 | 20-415 毫米 | 新台幣598元 | |
6FAR4 | 30mL / 1盎司 | 36.5mm | 62mm | 窄 | 20-415 毫米 | 新台幣677元 |