項目 | 鼓多莉 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚丙烯 |
腳輪寬度 | 1.5“ |
顏色 | 銀色 |
多莉容量 | 1100磅。 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
身高 | 8.75“ |
內部Dia。 | 23.125“ |
材料 | 不銹鋼 |
腳輪數量 | 5 |
外直徑。 | 24“ |
船重(kg) | 10.89 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 64.77 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 材料 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 腳輪數量 | 外直徑。 | 腳輪寬度 | 顏色 | 感光鼓容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XUZ8 | 鐵件 | 3" | 聚烯烴 | 4 | 22.25“ | 1.25“ | 灰色 | 30加侖 | 新台幣2,875元 | ||
1XUZ9 | 鐵件 | 3" | 聚烯烴 | 4 | 26.375“ | 1.25“ | 灰色 | 55加侖 | 新台幣3,663元 | ||
1XWA1 | 鐵件 | 3" | 聚烯烴 | 5 | 24.875“ | 1.25“ | 灰色 | 55加侖 | 新台幣4,068元 | ||
1XWA2 | 鐵件 | 2.875“ | 鐵件 | 5 | 25“ | 1.25“ | 灰色 | 55加侖 | 新台幣4,409元 | ||
48J133 | 聚丙烯 | 3" | 聚丙烯 | 5 | 24.25“ | 1.25“ | 灰色 | 30、55加侖 | 新台幣4,444元 | ||
48J135 | 鐵件 | 3" | 鐵件 | 3 | 27-9 / 16“ | 1 5機構/ 16“ | 藍色 | 55加侖 | 新台幣6,780元 | ||
48J136 | 鐵件 | 4" | 聚丙烯 | 8 | 26-11 / 16“ | 1.25“ | 藍色 | 55加侖 | 新台幣6,895元 |