得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 錐形墊圈 |
完 | 樸素 |
適合螺栓尺寸 | M4 |
內部Dia。 | 4.3mm |
材料 | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) |
外直徑。 | 9mm |
總高度 | 1.3mm |
厚度 | 1 mm |
類別 | 未鋸齒 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | TW |