得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 錐形墊圈 |
完 | 樸素 |
適合螺栓尺寸 | M6 |
內部Dia。 | 6.4mm |
材料 | 彈簧鋼C 60 |
外直徑。 | 14mm |
總高度 | 2mm |
洛氏硬度 | C43到C50 |
厚度 | 1.5mm |
類別 | 未鋸齒 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318210090 |
原產地 | TW |