項目 | 球閥 |
球材質 | 黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 碳素鋼 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 900磅/平方英寸CWP |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1.5“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 閥門結構 | 球材質 | 處理材料 | 手柄類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 港口 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PYT2 | 2三件套 | 鍍鉻黃銅 | 乙烯基握把鋼 | 槓桿 | 600 psi WOG,150 psi WSP | 4" | 飾品 | - | 新台幣15,531元 | ||
1PYZ3 | 2三件套 | 鍍鉻黃銅 | 乙烯基握把鋼 | 鎖桿 | 200磅/平方英寸CWP | 1.25“ | 飾品 | -40度至140度F | 新台幣3,020元 | ||
1PYZ4 | 2三件套 | 鍍鉻黃銅 | 乙烯基握把鋼 | 鎖桿 | 200磅/平方英寸CWP | 1.5“ | 飾品 | -40度至140度F | 新台幣4,268元 | ||
1PYZ5 | 2三件套 | 鍍鉻黃銅 | 乙烯基握把鋼 | 鎖桿 | 200磅/平方英寸CWP | 2" | 飾品 | -40度至140度F | 新台幣7,561元 | ||
1PZA7 | 1三件套 | 鍍鉻黃銅 | 尼龍 | 可互換的楔形三通樣式桿 | 450磅WOG | 1機構/ 8“ | 減少 | -40度至350度F | 新台幣422元 | ||
1PZA8 | 1三件套 | 鍍鉻黃銅 | 尼龍 | 可互換的楔形三通樣式桿 | 450磅WOG | 1機構/ 4“ | 減少 | -40度至350度F | 新台幣650元 | ||
1PZA9 | 1三件套 | 鍍鉻黃銅 | 尼龍 | 可互換的楔形三通樣式桿 | 450磅WOG | 3機構/ 8“ | 減少 | -40度至350度F | 新台幣605元 |