項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 焊料x焊料 |
處理材料 | 碳素鋼 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 900磅/平方英寸CWP |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1" |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 黃銅 |
溫度。 範圍 | -40度至400度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |
型號 | 處理材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
1PYP6 | 乙烯基握把鋼 | 600 psi WOG,150 psi WSP | 1.25“ | 新台幣1,209元 | |
1PYP7 | 乙烯基握把鋼 | 900磅/平方英寸CWP | 1.5“ | 新台幣1,701元 | |
1PYP8 | 乙烯基握把鋼 | 900磅/平方英寸CWP | 2" | 新台幣3,266元 | |
1PYP9 | 不銹鋼帶乙烯基手柄 | 900磅/平方英寸CWP | 2.5“ | 新台幣5,055元 | |
1PYT1 | 不銹鋼帶乙烯基手柄 | 900磅/平方英寸CWP | 3" | 新台幣9,427元 | |
6GD26 | 碳素鋼 | 600 psi WOG,150 psi WSP | 1機構/ 2“ | 新台幣641元 | |
6GD27 | 碳素鋼 | 900磅/平方英寸CWP | 3機構/ 4“ | 新台幣1,343元 |