得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 開槽 |
完 | 鍍鋅 |
頭戴 | 7.0mm |
頭高 | 2.1mm |
頭型 | 鍋 |
總長: | 6" |
材料 | 等級4.8鋼 |
洛氏硬度 | B71至B99 |
測量系統 | 公制 |
拉伸強度 | 60,900 PSI |
螺紋尺寸 | M3.5 x 0.6 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318156080 |
原產地 | TW |