項目 | 棒材 |
顏色 | 深棕色 |
直徑 | 3機構/ 8“ |
直徑公差 | + 0.005 / -0.000“ |
總長: | 4ft。 |
長度公差 | + 0.125 / -0.000“ |
材料 | 縮醛均聚物 |
最高 溫度 | 180 F |
最小 溫度 評分 | 32度 |
拉伸強度 | 8000 PSI |
類別 | AF |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 0.95 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 0.95 |
HS代碼 | 3916905000 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 直徑 | 直徑公差 | 總長: | 拉伸強度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDJ4 | 白色 | 5.5“ | + 0.250 / -0.000“ | 4ft。 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣44,505元 | |
6MDJ5 | 白色 | 6" | + 0.250 / -0.000“ | 4ft。 | 11,000 PSI | 150 | 新台幣49,189元 | |
6MDJ6 | 深棕色 | 1機構/ 4“ | + 0.005 / -0.000“ | 8ft。 | 8000 PSI | AF | 新台幣1,409元 | 詢價
|
6MDJ8 | 深棕色 | 7機構/ 16“ | + 0.005 / -0.000“ | 4ft。 | 8000 PSI | AF | 新台幣3,401元 | 詢價
|
6MDJ9 | 深棕色 | 1機構/ 2“ | + 0.005 / -0.000“ | 4ft。 | 8000 PSI | AF | 新台幣4,182元 | 詢價
|
6MDK1 | 深棕色 | 3機構/ 4“ | + 0.005 / -0.000“ | 4ft。 | 8000 PSI | AF | 新台幣8,007元 | 詢價
|
6MDK2 | 深棕色 | 7機構/ 8“ | + 0.005 / -0.000“ | 4ft。 | 8000 PSI | AF | 新台幣10,219元 | 詢價
|