項目 | 棒材 |
顏色 | 黑色 |
直徑 | 5" |
直徑公差 | + 0.500 / -0.000“ |
總長: | 10ft。 |
長度公差 | + 0.060 / -0.000“ |
材料 | 超高分子量聚乙烯 |
最高 溫度 | 180 F |
最小 溫度 評分 | -22 華氏度 |
拉伸強度 | 5800 PSI |
類別 | 黑維爾京 |
船重(kg) | 38.97 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 3916100000 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 直徑 | 直徑公差 | 總長: | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UXB3 | 白色 | 3.25“ | + 0.325 / -0.000“ | 1英尺 | 初榨食品接觸等級 | 新台幣2,058元 | |
1UXC7 | 白色 | 10“ | + 1.000 / -0.000“ | 1英尺 | 初榨食品接觸等級 | 新台幣36,191元 | |
1UXC8 | 白色 | 1.25“ | + 0.125 / -0.000“ | 3英尺 | 初榨食品接觸等級 | 新台幣848元 | |
1UXC9 | 白色 | 1.375“ | + 0.138 / -0.000“ | 3英尺 | 初榨食品接觸等級 | 新台幣1,049元 | |
1UXD1 | 白色 | 1.5“ | + 0.150 / -0.000“ | 3英尺 | 初榨食品接觸等級 | 新台幣1,203元 | |
1UXD2 | 白色 | 1.75“ | + 0.175 / -0.000“ | 3英尺 | 初榨食品接觸等級 | 新台幣1,442元 | |
1UXD3 | 白色 | 2" | + 0.200 / -0.000“ | 3英尺 | 初榨食品接觸等級 | 新台幣1,768元 | 詢價
|