6xw80 | 卡車車輪立管 LXWXH 108 X 24 X 8 吋 | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 6XW80 卡車車輪立管長 x 寬 x 高 108 x 24 x 8 英寸 | AF2UDP

APPROVED VENDOR 6XW80 卡車車輪立管長 x 寬 x 高 108 x 24 x 8in

項目:AF2UDP 型號:6XW80
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$94,749 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目卡車車輪提升板
身高8"
負載能力15,000磅Ea。
材料焊接鋁
總長度108“
信號寬度24“

送貨信息:

船重(kg) 74.84
船高(厘米)40.64
船長(厘米)274.32
船寬(厘米)60.96
HS代碼7610900080
原產地US

產品詳細說明:

  • 水平長度(84英寸)

產品型號

產品型號身高總長度信號寬度價錢
批准供應商 3KR40 卡車車輪立管 Lxwxh 48x24x6in | AC9VQK 3KR406"48“24“新台幣48,202元
批准供應商 4UP78 卡車車輪立管長 x 寬 x 高 48 x 18 x 6 英寸 | AD9拖船 4歲78歲6"48“18“新台幣42,631元
批准供應商 6XW77 卡車車輪立管長 x 寬 x 高 54 x 18 x 8 英寸 | AF2UDL 6XW778"54“18“新台幣46,605元
批准供應商 6XW78 卡車車輪立管長 x 寬 x 高 72 x 24 x 12 英寸 | AF2UDM 6XW7812“72“24“新台幣82,834元
詢價
批准供應商 6XW79 卡車車輪立管長 x 寬 x 高 60 x 24 x 6 英寸 | AF2UDN 6XW796"60“24“新台幣58,969元
批准供應商 6XW81 卡車車輪立管長 x 寬 x 高 54 x 24 x 8 英寸 | AF2UDQ 6XW818"54“24“新台幣58,726元
批准供應商 6XW82 卡車車輪立管長 x 寬 x 高 60 x 24 x 8 英寸 | AF2UDR 6XW828"60“24“新台幣58,137元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 6XW80 卡車車輪立管長 x 寬 x 高 108 x 24 x 8in
新台幣94,749元 /單元