得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓形底座掛鉤磁鐵 |
基本直徑 | 2.04“ |
顏色 | 鍍鉻 |
深度 | 1機構/ 4“ |
完 | Chrome瀏覽器 |
鉤高 | 1.300“ |
鉤型 | 磁 |
材料 | 鋼杯中的陶瓷鐵氧體 |
安裝 | 磁 |
穩定溫度 | 32至150度F |
螺紋長度 | 1機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 6-32 北卡羅來納州 |
類別 | 陶瓷 |
工作負荷限制 | 20磅。 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8505193000 |
原產地 | CN |