項目 | 接線板 |
安培 | 20 |
塊料 | 酚醛 |
中心間距 | 7/16英寸 |
顏色 | 黑色 |
身高 | 0.59“ |
總長: | 2.09“ |
材料 | 酚醛 |
最高 線徑 | 12 AWG |
最小 線徑 | 22 AWG |
極數 | 3 |
溫度。 範圍 | -40度至302度F |
溫度 評分 | -40到302 F. |
類別 | 200系列,3極 |
電壓 | 300 |
信號寬度 | 1.14“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 安培 | 塊料 | 類別 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6YH63 | -40度至266度F | 30 | - | 200系列,2極 | 600 | 1.34“ | 0.83“ | 2.13“ | 新台幣147元 | ||
6YH64 | -40度至266度F | 30 | - | 200系列,4極 | 600 | 1.34“ | 0.83“ | 3.25“ | 新台幣292元 | ||
6YH65 | -40度至266度F | 30 | - | 200系列,6極 | 600 | 1.34“ | 0.83“ | 4.37“ | 新台幣436元 | ||
6YH66 | -40度至266度F | 30 | - | 200系列,8極 | 600 | 1.34“ | 0.83“ | 5.5“ | 新台幣587元 | ||
6YH68 | -40度至266度F | 30 | - | 200系列,12極 | 600 | 1.34“ | 0.83“ | 7.75“ | 新台幣867元 | ||
6YH91 | -40度至266度F | 60 | - | 500系列,6極 | 600 | 2" | 1.22“ | 5" | 新台幣940元 | ||
6YH93 | -40度至266度F | 60 | - | 500系列,12極 | 600 | 2" | 1.22“ | 8.75“ | 新台幣1,887元 |