扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 6ZEJ8 端子板 10 極 60A .625 間距 | AF2YTH

APPROVED VENDOR 6ZEJ8 端子排 10 極 60A .625 間距

有現貨
貨號:AF2YTH 型號:6ZEJ8

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,471 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目接線板
安培60
塊料導熱塑料(94V-0)
中心間距5/8英寸
顏色黑色
身高1.22“
總長:7.48“
材料導熱膠
最高 線徑6 AWG
最小 線徑22 AWG
極數10
溫度。 範圍-40度至257度F
溫度 評分-40到257 F.
類別600系列,10極
電壓600
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 0.2
船高(厘米)22.86
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)3.81
HS代碼8536904000
原產地CN

產品型號

產品型號溫度。 範圍安培塊料類別電壓信號寬度身高總長:價錢
批准供應商 6YH63 條形端子 2 極 30A 600V | AF2WLG 6YH63-40度至266度F30-200系列,2極6001.34“0.83“2.13“新台幣147元
批准供應商 6YH64 條形端子 4 極 30A 600V | AF2WLH 6YH64-40度至266度F30-200系列,4極6001.34“0.83“3.25“新台幣292元
批准供應商 6YH65 條形端子 6 極 30A 600V | AF2WLJ 6YH65-40度至266度F30-200系列,6極6001.34“0.83“4.37“新台幣436元
批准供應商 6YH66 條形端子 8 極 30A 600V | AF2WLK 6YH66-40度至266度F30-200系列,8極6001.34“0.83“5.5“新台幣587元
批准供應商 6YH68 條狀端子 12 極 30A 600V | AF2WLL 6YH68-40度至266度F30-200系列,12極6001.34“0.83“7.75“新台幣867元
批准供應商 6YH91 條狀端子 | AF2WLT 6YH91-40度至266度F60-500系列,6極6002"1.22“5"新台幣940元
批准供應商 6YH93 條狀端子 | AF2WLU 6YH93-40度至266度F60-500系列,12極6002"1.22“8.75“新台幣1,887元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 6ZEJ8 端子排 10 極 60A .625 間距
新台幣1,471元 /單元