項目 | 門框密封條 |
防火 | 3小時。 |
法蘭面 | 鋁 |
法蘭高度 | 1-1 / 2“ |
法蘭材質 | 陽極氧化鋁 |
法蘭厚度 | 1機構/ 4“ |
法蘭寬度 | 1.5“ |
硬體規格 | 包含 |
插入顏色 | 黑色 |
插入材料 | 氯丁橡膠 |
插入尺寸 | 3機構/ 16“ |
插入類型 | 空心燈泡 |
最高門縫 | 1機構/ 8“ |
安裝類型 | 表面 |
總長度 | 6ft。 |
總寬度 | 1 11機構/ 16“ |
投影 | 1機構/ 4“ |
出售為 | 剝去 |
保持靈活 | -20度至200度F |
船重(kg) | 1.32 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 187.96 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7308305050 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|
700NA-36 | 3ft。 | 新台幣1,297元 | |
700NA-48 | 4ft。 | 新台幣1,776元 | |
700NA-84 | 7ft。 | 新台幣3,014元 | 詢價
|
700NDKB-36 | 3ft。 | 新台幣1,567元 | |
700NDKB-48 | 4ft。 | 新台幣1,993元 | |
700NDKB-72 | 6ft。 | 新台幣2,953元 | 詢價
|
700NDKB-84 | 7ft。 | 新台幣3,519元 | 詢價
|