項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 3 / 8“-16 |
直徑 | 3機構/ 8“ |
完 | 樸素 |
法蘭直徑。 | 13機構/ 16“ |
級 | 8 |
頭高 | 3機構/ 8“ |
頭型 | 輪緣 |
頭寬 | 9機構/ 16“ |
頭下長度 | 3" |
材料 | 合金鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1" |
證明負荷 | 120,000 PSI |
洛氏硬度 | C33到C39 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 150,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1" |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 7318158069 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 直徑 | 完 | 法蘭直徑。 | 級 | 頭高 | 頭型 | 頭寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVHS.000059.50 | 5 / 8“-11 | 5機構/ 8“ | 樸素 | - | B7 | 25機構/ 64“ | 重 | 1 1機構/ 16“ | 新台幣2,552元 | ||
HVHS.000104.50 | 5 / 8“-11 | 5機構/ 8“ | 樸素 | - | B7 | 25機構/ 64“ | 重 | 1 1機構/ 16“ | 新台幣3,570元 |