項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 2“-20 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
完 | 鍍鋅 |
級 | 5 |
頭高 | 5機構/ 16“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 3機構/ 4“ |
頭下長度 | 1.75“ |
材料 | 中碳鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1-1 / 4“ |
證明負荷 | 85,000 PSI |
洛氏硬度 | C25到C34 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 120,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.25“ |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 精細 |
船重(kg) | 2.84 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 7318158066 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 直徑 | 頭高 | 頭寬 | 頭下長度 | 證明負荷 | 筆芯 | 螺紋樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847402-PG | 9 / 16“-18 | 9機構/ 16“ | 23機構/ 64“ | 13機構/ 16“ | 1.75“ | - | - | 部分螺紋 | 新台幣1,458元 |