得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 防火防煙密封 |
顏色 | 褐色 |
材料 | 膨脹型TPE橡膠 |
安裝類型 | 自粘 |
總高度 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 4ft。 |
總寬度 | 3機構/ 4“ |
投影 | 3機構/ 4“ |
出售為 | 滾動 |
保持靈活 | 0度至140度F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 124.97 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 3925200091 |
原產地 | US |