項目 | 伸縮縫 |
螺栓圓直徑 | 7.5“ |
螺栓孔尺寸 | 5 / 8-11“ |
螺栓孔 | 8 |
連線設定 | 鑽孔 |
法蘭厚度 | 0.71“ |
材料 | EPDM |
最大。 壓力 | 225 度時為 72 PSI F |
外直徑。 | 9" |
總長度 | 6 |
管道尺寸 | 4" |
溫度。 範圍 | -50至230°F |
類別 | 單球 |
真空 | 26英寸汞柱在72度F |
船重(kg) | 7.7 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | TW |
型號 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔尺寸 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 管道尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS201H | 3.88“ | 1 / 2-13“ | 氯丁橡膠 | 5" | 6 | 1.5“ | 單球 | 新台幣4,026元 | |
AMS202 | 4.75“ | 5 / 8-11“ | 氯丁橡膠 | 6" | 6 | 2" | 單球 | 新台幣4,969元 | |
AMS201 | 3.13“ | 1 / 2-13“ | 氯丁橡膠 | 4.25“ | 6 | 1" | 單球 | 新台幣3,836元 | |
AMS202H | 5.5“ | 5 / 8-11“ | 氯丁橡膠 | 7" | 6 | 2.5“ | 單球 | 新台幣6,272元 | |
AMS203 | 6" | 5 / 8-11“ | 氯丁橡膠 | 7.5“ | 6 | 3" | 單球 | 新台幣7,236元 | |
AMS204 | 7.5“ | 5 / 8-11“ | 氯丁橡膠 | 9" | 6 | 4" | 單球 | 新台幣9,220元 | |
AMS205 | 8.5“ | 3 / 4-10“ | 氯丁橡膠 | 10“ | 6 | 5" | 單球 | 新台幣10,789元 |