項目 | 棒材 |
合金類 | 360 |
直徑 | 1" |
直徑公差 | +/- 0.003英寸 |
完 | 磨 |
硬度量表 | Rb |
總長: | 3英尺 |
長度公差 | +/- 1.000英寸 |
材料 | 黃銅 |
脾氣 | 半硬 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | B78 |
典型拉伸強度 | 58,000 PSI |
典型屈服強度 | 45,000 PSI |
船重(kg) | 3.94 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7407219000 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 合金類 | 直徑 | 最小 溫度 評分 | 脾氣 | 拉伸強度 | 類別 | 典型硬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NMZ1 | 縮醛共聚物 | - | 9" | +32 華氏度 | - | 9500 PSI | 一般用途 | - | 新台幣23,579元 | |
1UXD9 | 超高分子量聚乙烯 | - | 3.5“ | -22 華氏度 | - | 5800 PSI | 初榨食品接觸等級 | - | 新台幣5,200元 | |
62697104 | 超高分子量聚乙烯 | - | 8" | -22 華氏度 | - | 5800 PSI | 初榨食品接觸等級 | - | 新台幣44,886元 | |
BR360/114-36 | 黃銅 | 360 | 1.25“ | - | 半硬 | - | 一般用途 | B78 | 新台幣9,502元 | |
BR360/2-12 | 黃銅 | 360 | 2" | - | 半硬 | - | 一般用途 | B78 | 新台幣8,793元 | |
BR360/12-36 | 黃銅 | 360 | 1機構/ 2“ | - | 半硬 | - | 一般用途 | B78 | 新台幣1,627元 | |
BR360/1-12 | 黃銅 | 360 | 1" | - | 半硬 | - | 一般用途 | B78 | 新台幣2,224元 |