得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 標準卡環 |
完 | 黑色磷酸鹽 |
適合凹槽深度 | 0.15mm |
適合凹槽直徑。 | 6.70mm |
適合凹槽寬度 | 0.9mm |
對於軸直徑。 | 7mm |
免費ID | 6.50mm |
Groove Dia.凹槽直徑。 Tolerance公差 | -0.06毫米 |
孔直徑 | 1.2mm |
材料 | 碳素鋼 |
洛氏硬度 | RC47-54 |
拉伸強度 | 120,000 PSI |
厚度 | 0.8 mm |
厚度公差 | -0.050毫米 |
類別 | 外部 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | US |