項目 | 焊接人體工學推車 |
每層容量 | 600磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)制動旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 灰色 |
貨架之間的距離 | 25“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 12 |
手柄 | |
包括手柄 | 是 |
唇高 | 1.5“ |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 25“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架樣式 | 嘴唇 |
架子類型 | 唇邊 |
貨架寬度 | 24“ |
船重(kg) | 48.6 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 88.9 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鑄工直徑 | 腳輪寬度 | 總長度 | 貨架長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES236P5B5 GP | 8" | 2" | 42“ | 36“ | 新台幣19,760元 |