項目 | 墊片表 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 39.5“ |
材料 | 316 SS插入的柔性石墨 |
金屬探測 | 沒有 |
管道尺寸 | 39-1/2 x 39-1/2" |
溫度。 範圍 | -400到975 F. |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 片 |
信號寬度 | 39.5“ |
船重(kg) | 5.96 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 6815100000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 管道尺寸 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FlexIGRAF-19062 | 19.75“ | 19-3/4 x 19-3/4" | 1機構/ 16“ | 19.75“ | 新台幣6,018元 | |
FLEXIGRAF-M062 | 39.5“ | 39-1/2 x 39-1/2" | 1機構/ 16“ | 39.5“ | 新台幣21,932元 | |
FlexIGRAF-19125 | 19.75“ | 19-3/4 x 19-3/4" | 1機構/ 8“ | 19.75“ | 新台幣9,220元 |