項目 | Y型過濾器 |
排污口(NPT) | 3" |
連線設定 | 核不擴散條約 |
身高 | 6.25“ |
材料 | 青銅 |
最大。 壓力 | 300 @ 210度F,125 @ 353度F |
屏幕 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 3.264“ |
密封 | PTFE |
尺寸 | 3" |
信號寬度 | 10.187“ |
船重(kg) | 6.69 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | CN |
型號 | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 屏幕尺寸 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGS_2NYZ6 | 1.25“ | 1" | 400 @ 210度F,125 @ 353度F | 1機構/ 4“ | 0.394“ | 1機構/ 4“ | 2" | 新台幣622元 | |
GGS_2NYZ7 | 1 5機構/ 16“ | - | 400 @ 210度F,125 @ 353度F | - | 0.593“ | 3機構/ 8“ | 2.38“ | 新台幣725元 | |
GGS_2NYZ8 | 1.375“ | - | 400 @ 210度F,125 @ 353度F | - | 0.593“ | 1機構/ 2“ | 2.75“ | 新台幣1,003元 | |
GGS_2NYZ9 | 1.625“ | 1 9機構/ 20“ | 400 @ 210度F,125 @ 353度F | 3機構/ 4“ | 0.878“ | 3機構/ 4“ | 3.187“ | 新台幣1,790元 | |
GGS_2NZA1 | 2.125“ | - | 400 @ 210度F,125 @ 353度F | - | 1.093“ | 1" | 3.75“ | 新台幣2,547元 | |
GGS_2NZA2 | 2.5“ | - | 400 @ 210度F,125 @ 353度F | - | 1.362“ | 1.25“ | 4.437“ | 新台幣1,693元 | |
GGS_2NZA3 | 3" | - | 400 @ 210度F,125 @ 353度F | - | 1.562“ | 1.5“ | 4.88“ | 新台幣4,989元 |