APPROVED VENDOR H104 1/4x10 螺紋桿鍍金 1/4-20x10 英尺
貨號:AB9ZXT
型號:H104 1/4x10交叉參考:2HAP3
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$420 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 2 |
顏色 | 金色 |
完 | 鍍鋅金 |
材料 | 低碳鋼 |
總長度 | 10ft。 |
洛氏硬度 | 沒有評分 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 62,200磅。 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | US |