得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鑽套 |
襯套類型 | 頭壓合 |
同心度公差 | 最大0.0003“ TIR |
鑽頭尺寸 | #28 |
完 | 鋼 |
硬度 | 鋼筋混凝土 62-64 |
內部Dia。 | 0.141“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | + .0001- +.0004“ |
材料 | 52100通過硬化 |
外直徑。 | 5機構/ 16“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +0.0016-+0.0013“ |
總長度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.22 |
船長(厘米) | 0.32 |
船寬(厘米) | 0.32 |
HS代碼 | 8207907585 |
原產地 | GB |
型號 | 總長度 | 同心度公差 | 鑽頭尺寸 | 內部Dia。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 材料 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H134BF | 1機構/ 4“ | 最大0.0003“ TIR | 3機構/ 64“ | 3機構/ 64“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 13機構/ 64“ | +0.0015-+0.0012“ | 新台幣2,283元 | |
H134BJ | 1機構/ 4“ | 最大0.0003“ TIR | #55 | 0.052“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 13機構/ 64“ | +0.0015-+0.0012“ | 新台幣2,010元 | |
H134BL | 1機構/ 4“ | 最大0.0003“ TIR | #54 | 0.055“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 13機構/ 64“ | +0.0015-+0.0012“ | 新台幣1,913元 | |
H134BP | 1機構/ 4“ | 最大0.0003“ TIR | #53 | 0.059“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 13機構/ 64“ | +0.0015-+0.0012“ | 新台幣1,913元 | |
H134BR | 1機構/ 4“ | 最大0.0003“ TIR | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 13機構/ 64“ | +0.0015-+0.0012“ | 新台幣1,913元 | |
H134BT | 1機構/ 4“ | 最大0.0003“ TIR | #52 | 0.064“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 13機構/ 64“ | +0.0015-+0.0012“ | 新台幣736元 | |
H134BY | 1機構/ 4“ | 最大0.0003“ TIR | #50 | 0.07“ | + .0001- +.0004“ | 52100通過硬化 | 13機構/ 64“ | +0.0015-+0.0012“ | 新台幣736元 |