扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 H206FQ 鑽孔套 H 型鑽頭尺寸 4.65 mm | AA3GXN 11K980

APPROVED VENDOR H206FQ 鑽套 H 型鑽頭尺寸 4.65mm

有現貨
貨號: AA3GXN 型號:H206FQ交叉編號:11K980

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$590 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鑽套
襯套類型頭壓合
同心度公差最大0.0003“ TIR
鑽頭尺寸4.65mm
硬度鋼筋混凝土 62-64
內部Dia。4.65mm
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差+ .0001- +.0004“
材料52100通過硬化
外直徑。5機構/ 16“
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差+0.0016-+0.0013“
總長度3機構/ 8“

送貨信息:

船高(厘米)1.27
船長(厘米)0.32
船寬(厘米)0.32
HS代碼8207907585
原產地GB

產品型號

產品型號總長度同心度公差鑽頭尺寸內部Dia。Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差材料外直徑。Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差價錢
批准供應商 H134BF 鑽套 H 型鑽頭尺寸 3/64 英寸 | AA2QCJ 10Y756 H134BF1機構/ 4“最大0.0003“ TIR3機構/ 64“3機構/ 64“+ .0001- +.0004“52100通過硬化13機構/ 64“+0.0015-+0.0012“新台幣2,283元
批准供應商 H134BJ 鑽套 H 型鑽頭尺寸 # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1機構/ 4“最大0.0003“ TIR#550.052“+ .0001- +.0004“52100通過硬化13機構/ 64“+0.0015-+0.0012“新台幣2,010元
批准供應商 H134BL 鑽套 H 型鑽頭尺寸 # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1機構/ 4“最大0.0003“ TIR#540.055“+ .0001- +.0004“52100通過硬化13機構/ 64“+0.0015-+0.0012“新台幣1,913元
批准供應商 H134BP 鑽套 H 型鑽頭尺寸 # 53 | AA2QCM 10Y759 H134BP1機構/ 4“最大0.0003“ TIR#530.059“+ .0001- +.0004“52100通過硬化13機構/ 64“+0.0015-+0.0012“新台幣1,913元
批准供應商 H134BR 鑽套 H 型鑽頭尺寸 1/16 英寸 | AA2QCN 10Y760 H134BR1機構/ 4“最大0.0003“ TIR1機構/ 16“1機構/ 16“+ .0001- +.0004“52100通過硬化13機構/ 64“+0.0015-+0.0012“新台幣1,913元
批准供應商 H134BT 鑽套 H 型鑽頭尺寸 # 52 | AA2QCP 10Y761 H134BT1機構/ 4“最大0.0003“ TIR#520.064“+ .0001- +.0004“52100通過硬化13機構/ 64“+0.0015-+0.0012“新台幣736元
批准供應商 H134BY 鑽套 H 型鑽頭尺寸 # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1機構/ 4“最大0.0003“ TIR#500.07“+ .0001- +.0004“52100通過硬化13機構/ 64“+0.0015-+0.0012“新台幣736元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR H206FQ 鑽套 H 型鑽頭尺寸 4.65mm
新台幣590元 /單元